SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A〜AC40A-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50709416
品番
AC20A-02-C-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,630
この商品は
98
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
20
排気方式
リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(C) ケースガード付
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード