AC20D-01CE-V1-N フィルタレギュレータ・ミストセパレータ SMC 50713065

フィルタレギュレータ・ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50713065 品番AC20D-01CE-V1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は125種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc ボディサイズ20 オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする