SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ・ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50713117
品番
AC20D-01CG-6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,950
この商品は
125
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード