SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ・ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50713196
品番
AC20D-01E4-V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
125
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
圧力スイッチ仕様
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ