SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ・ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50713293
品番
AC20D-01G-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
125
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
20
ドレン排出
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード