SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ・ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50713372
品番
AC20D-02-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,050
この商品は
125
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード