エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの ベルト
エスコの Vベルト(レッド)
B 52 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50717223
品番
EA967BR-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番
EA967BR-52
種類
ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)
3
ベルト上幅(mm)
5
寸法a(mm)
5
角度(°)
60
有効長(mm)
335
寸法b(mm)
3
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)
-30/+90
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
26.5
ベルト形
B