SMC
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50719767
品番
AC30-02DG-KV-12R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
93
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)