C110 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50720802 品番EA967CR-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,186
販売価格(税別)
9,260

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30〜+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。

有効ピッチ周長さ(mm)2794 エスコ品番EA967CR-110 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C110 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)5 角度(°)40 有効長(mm)1180 型番C-110 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする