C 98 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50722096 品番EA967CR-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,481
販売価格(税別)
7,710

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30〜+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。

有効ピッチ周長さ(mm)2489 エスコ品番EA967CR-98 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C98 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)11 角度(°)40 有効長(mm)730 型番C-98 寸法b(mm)7 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)67 ベルト形C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする