エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの 標準ローラーチェーン
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722157
品番
EA967E-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,150
販売価格(税別)
¥
36,500
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
44.45
エスコ品番
EA967E-11
全長(mm)
3000
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
25.4
ユニットリンク数
68
列数
1
番手
#140