1・3/4"(44.45mm) ジョイントリンク(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50722236 品番EA967E-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160
ピッチ(mm)44.45 エスコ品番EA967E-21 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数1 番手#140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする