エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの オフセットリンク
1・1/4"(31.75mm) オフセットリンク(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722254
品番
EA967E-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
エスコ品番
EA967E-29
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
19.05
列数
1
番手
#100