エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#80mm/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722674
品番
EA967EC-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
仕様
右ねじタイプ
適合
#80
エスコ品番
EA967EC-80
材質
スチール(SCM435・黒染め)
全長(mm)
120
材質(本体)
スチール(SCM435・黒染め)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M16×74
ねじサイズ
M16×74mm