エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#40mm/ 60mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722726
品番
EA967ED-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
仕様
右ねじタイプ
適合
#40
エスコ品番
EA967ED-40
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
60
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M8×36
ねじサイズ
M8×36mm