エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#25mm/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722805
品番
EA967EE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
仕様
右ねじタイプ
適合
#25
エスコ品番
EA967EE-25
材質
スチール製
全長(mm)
48
材質(本体)
スチール
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M6×35
ねじサイズ
M6×35mm