#80mm/180mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50722902 品番EA967EE-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様右ねじタイプ 適合#80 エスコ品番EA967EE-80 材質スチール製 全長(mm)180 材質(本体)スチール 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M20×132 ねじサイズM20×132mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする