エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの 標準ローラーチェーン
#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723164
品番
EA967EG-35
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
9.525
エスコ品番
EA967EG-35
材質
ステンレス
全長(mm)
3000
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
4.8
ユニットリンク数
320
列数
1
番手
#35