エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの オフセットリンク
3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723225
品番
EA967EG-435
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)
9.525
適合
EA967EG-25/80用
エスコ品番
EA967EG-435
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
4.8
列数
1
番手
#35