エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの 標準ローラーチェーン
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723338
品番
EA967EG-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
エスコ品番
EA967EG-60
材質
ステンレス
全長(mm)
3000
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
160
列数
1
番手
#60