エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの ジョイントリンク
5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723408
品番
EA967EH-250
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
用途
チェーン同士の接続に
適合
EA967EH-40/80用
エスコ品番
EA967EH-250
材質(本体)
スチール
タイプ
無給油
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.55
列数
1
番手
#50