1" ( 25.4mm) オフセットリンク(無給油/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50723548 品番EA967EH-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。

ピッチ(mm)25.4 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-480 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする