#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50723575 品番EA967EH-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,680
販売価格(税別)
28,800

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。

ピッチ(mm)19.05 エスコ品番EA967EH-60 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 列数1 番手#60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする