エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの プーリー
エスコの Vプーリー
185mm [2本構] Vプーリー(SPプーリー/11U)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723803
品番
EA968A-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質
鋳鉄
溝の形
B
溝数
2
仕様
2本溝
エスコ品番
EA968A-110
形状
11U
外径(Φmm)
192
適合ベルト
B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)
185
注意
※ブッシング別売