SMC
エアフィルタ・レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50723827
品番
AC30B-02C-V1-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
144
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし