150mm [1本構] Vプーリー(SPプーリー/11U)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50724074 品番EA968A-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。

材質鋳鉄 溝の形A 溝数1 仕様1本溝 エスコ品番EA968A-13 形状11U 寸法d(mm)85 寸法S(mm)5 外径(Φmm)155.5 寸法l(mm)25 寸法W(mm)20 適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト) データム径(mm)150
注意
※ブッシング別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする