エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの プーリー
エスコの Vプーリー
150mm [3本構] Vプーリー(SPプーリー/41U)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50724162
品番
EA968A-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質
鋳鉄
溝の形
B
溝数
3
仕様
3本溝
エスコ品番
EA968A-145
形状
41U
外径(Φmm)
157
適合ベルト
B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)
150