曜日別特売
PMレインボー i-WING135(アイウイング135) Megabass(メガバス) 50725266

PMレインボー i-WING135(アイウイング135) Megabass(メガバス) 50725266
PMレインボー i-WING135(アイウイング135) Megabass(メガバス) 50725266
PMレインボー i-WING135(アイウイング135) Megabass(メガバス) 50725266
PMレインボー i-WING135(アイウイング135) Megabass(メガバス) 50725266
PMレインボー i-WING135(アイウイング135) Megabass(メガバス) 50725266

i-WING135(アイウイング135)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PMレインボー注文コード50725266品番PMレインボー
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

<R.A.B(Rudder>ウォブンロールアクションに合わせて、ヒッティングウェイトが左右に振り子連動。ヘビーウェイトがボディ側面中央部に鋭く接触することで、硬質サウンドとショックウェーブを発生。リアルボディから放たれる独特な波長が、モンスターの捕食本能を強烈に刺激。 <超軽量・薄型ジュラルミン製ウィング>

用途VISION ONETENを生み出した伊東由樹氏率いるアイティオーエンジニアリング渾身の史上最強の羽モノ、その名は、i-WING。 タフ・フィールドにおける数百時間に及ぶハイドロダイナミクステストによって生み出されたスーパーリアルボディに、超軽量・薄型ジュラルミン製ウイングを装着。 *わずかにラインを張った程度の「超デッドスローリトリーブ」でも即座にマイクロピッチ波動を発生。その姿は、まるで弱ったベイトに群がりついばむ小魚群のよう。 *高速リトリーブでは、ボディは水面から剥離する「ホバリング状態」となり、ビッグボディを感じさせない軽やかなバジングを披露。ウィングアクションと連動して作動する内蔵されたR.A.B(Rudder Action Balancer System PAT.P)は、ボディ内で舵切りアクションを発生させ、ジョインテッドテールをしなやかにテールウォークさせながらワンテンポ遅れたディレイサウンドを発生。遠く離れたターゲットを確実に刺激して訴求。 「羽の振動」x「ボディロール」x「テールウォーク」x「R.A.Bサウンド」の、4つのバイト誘発要素が効果的に絡み合い、スーパータフの状況下でも果敢にビッグフィッシュを水面へと誘い出します。これまでの「羽モノ」の常識を根底から覆す、史上最強のウィングベイトです。仕様質量:1.5/8oz.長さ(mm)135PMレインボーフック#1+#2魚種バス
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする