OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の オフィスインテリア
OWLTECH(オウルテック)の ドアグッズ
OWLTECH(オウルテック)の ドアフック/ドアハンガー
抗ウイルス・抗菌 RIKEGUARD フィルムシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50726447
品番
OWL-RABA4-AN
参考基準価格(税別)
¥2,982
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
SIAA登録済みのRIKEGUARD(R)を使用
抗ウイルス・抗菌加工
付属品
画面クリーナー、ほこり除去シール、貼り付け用ヘラ、剥離シール × 3枚
材質
PET、シリコン
厚さ(mm)
0.165
色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
約210×297
本体質量(g)
約22
対応
平面
注意
※本製品は医薬品ではございません。
※製品およびパッケージは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本製品の保守・サポートの適合範囲は日本国内のみとなります。
※記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。
※リケンテクノス株式会社のRIKEGUARD(R)を使用しています。
※RIKEGUARD(R)はリケンテクノス株式会社の「登録商標」です。
※RIKEGUARD(R)はSIAAへ登録済みです。