付属品120mmFAN×2、バックプレート×1、ヒートシンク固定用金具×1、Intel用ブラケット×2、Intel用ブラケット支持スペーサー(色:黒)×4、Intel用ブラケット取付ナット×4、Intel用ブラケット取付ネジ×4、AMD用ブラケット×2、AMD用ブラケット支持スペーサー(色:黄)×4、AMD用ブラケット取付ネジ×4、4ピンFAN分岐ケーブル×1、ファン固定用金具×4、サーマルグリス×1、取扱説明書 兼 保証書×1
材質(ヒートシンク)フィン:アルミ、パイプ:銅(ニッケルメッキ)
回転数(min-1[r.p.m])800〜2400
本体質量(g)約1070
寸法(Φmm)ヒートパイプ:6(×7本)
定格入力電圧(V)DC12
定格入力電流(A)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約147.6×133×163.3(突起部含まず)
騒音レベル(dB(A))39.4(100%時)
適合ソケットIntel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700 / AMD:AM2(+)、AM3(+)、AM4、AM5、FM1、FM2(+)
コネクタ4ピン(PWM制御)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×120×25
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類流体軸受け
最大風量(CFM)68.2