セット内容電源ユニット(本製品) × 1、電源ケーブル × 1、パワーテスター × 1、電源取り付け用インチねじ × 4、ケーブル結束用タイ ×12、ケーブル結束用マジックテープバンド × 5、保証書 × 1
材質スチール
タイプモジュラー:フルモジュラー
出力(W)1000
規格ATX規格:3、PCIe規格:5.0対応
適合規格Intel ATX 12V
本体質量(g)約1849
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×150×86
動作温度0〜50℃
保証期間10年間
保護回路OPP、OVP、SCP、OCP、OTP、UVP
ファンFluid Dynamic Bearing (流体軸受け) 135mm FAN
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS(R) GOLD