エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの トイレットペーパー
エリエール 消臭+ しっかり香る フレッシュクリアの香り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18ロール)
注文コード
50727068
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
114
色
ホワイト
タイプ
ダブル
長さ(m)
25
シリーズ
エリエール 消臭+
香り
フレッシュクリアの香り