AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50727346 品番EA968BB-37A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥166,760
販売価格(税別)
151,600
出力(kW)3.7 電源三相/直流 電圧(V)200 取付方式脚取付 仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BB-37A 型式SF-PRO 質量(kg)39 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号112M 保護方式IP44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする