エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの インダクションモーター
AC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50727696
品番
EA968CC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
出力(kW)
0.015
電圧(V)
100
電源
単相/直流
仕様
端子箱付タイプ
エスコ品番
EA968CC-15
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)
0.19/0.18
起動トルク(N・m)
0.09
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.125/0.12