AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50727827 品番EA968CD-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,340
販売価格(税別)
9,400
出力(kW)0.025 電圧(V)200 電源単相/直流 仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする