エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの スピードコントロールモーター
AC100V・40W スピードコントロールモーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50727967
品番
EA968CG-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
許容トルク(N・m)
1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)
90rpm:0.09(50/60Hz)
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100
電源
単相/直流
仕様
(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番
EA968CG-40
種類
スピードコントロールモーター
取付方式
フランジ取付
起動トルク(N・m)
0.18