40W用 取付プレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50728256 品番EA968CT-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
仕様モーター用取付プレート 適合40W用 エスコ品番EA968CT-40 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×98.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする