エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/ 10 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50728317
品番
EA968CV-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
減速比
1/10
仕様
6W用
エスコ品番
EA968CV-10
寸法(mm)
60
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:0.42、60Hz:0.34