エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの ギヤヘッド
1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50729342
品番
EA968CX-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,273
販売価格(税別)
¥
8,430
バスケットに入れる
減速比
1/150
仕様
25W用
エスコ品番
EA968CX-150
寸法(mm)
80
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:7.84、60Hz:7.84