※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シム
エスコの ベース用シム
2.00mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50730112
品番
EA440EK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
用途
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)
2
材質
ステンレス
エスコ品番
EA440EK-10
寸法(mm)
50×50
溝幅(mm)
16
許容差
±0.07mm(参考)