エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの カップリング
エスコの スリットタイプ
8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50732413
品番
EA969AD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,851
販売価格(税別)
¥
4,410
バスケットに入れる
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類
スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
8
外径(Φmm)
25
全長(mm)
31
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
常用トルク(N・m)
2
最大トルク(N・m)
4
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA969AD-8
仕様
セットスクリュータイプ、スリットタイプ