Φ112mm フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50733874 品番EA969GA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,087
販売価格(税別)
9,170

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。

種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)28 軸穴径d2(Φmm)28 外径A(Φmm)112 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)10 寸法B(Φmm)75 寸法C1(Φmm)50 寸法C2(Φmm)50 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)16 寸法L(mm)40 寸法M(mm)23 エスコ品番EA969GA-3 仕様JISB1452-1991準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする