エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの カップリング
エスコの フランジタイプ
Φ180mm フランジ形たわみ軸継手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50733953
品番
EA969GA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類
フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)
50
軸穴径d2(Φmm)
50
外径A(Φmm)
180
材質
鋳鉄
寸法a(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
132
寸法C1(Φmm)
90
寸法C2(Φmm)
90
寸法F1(mm)
18
寸法F2(mm)
18
寸法L(mm)
63
寸法M(mm)
32
エスコ品番
EA969GA-7
仕様
JISB1452-1991準拠