永岡書店
都道府県かるた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
50734768
品番
80422
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
各都道府県の形や特徴を遊びながら学べるかるたです。取り札・読み札の組み合わせによって、難易度を調整することができます。
判型
A5
ページ数
1
ジャンル
かるた
著者名
伊藤等(監修)
初版年月
2023/10/10