A83A2H11 Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー) 50735994

A83A2H11 Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー) 50735994
A83A2H11 Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー) 50735994
A83A2H11 Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー) 50735994
A83A2H11 Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー) 50735994
A83A2H11 Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー) 50735994
A83A2H11 Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー) 50735994
A83A2H11 Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー) 50735994
A83A2H11 Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー) 50735994

Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50735994品番A83A2H11
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

10のポートを1つに
USB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-CポートとUSB-Aポート1つずつ、データ転送用USB 2.0 対応USB-Aポート2つ、イーサネットポート、SDカードへの接続がこれ1台で可能です。
複数画面出力
単ポート利用時は4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。 (
Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)
高速データ転送
データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、SDカードスロット経由は104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。
パススルー急速充電
データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(
85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。)

仕様【搭載ポート】1×USBPD対応USB-Cアップストリームポート、1×USBPD対応USB-Cポート(最大入力100W/最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、2×データ転送用USB-A2.0ポート(最大480bps)※充電や映像出力に非対応、2×最大4K(60Hz)対応HDMIポート、1×イーサネットポート(最大1Gbps)、1×SDカードスロットセット内容Anker364USB-Cハブ(10-in-1,Dual4KHDMI)、USB3.2Gen2ケーブル0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポートブラック質量(g)約100寸法(cm)約14.2×6.3×1.6
注意
※・macOSはMST (Multi-Stream Transport: 画面拡張モード) に対応しておりません。
※・ご使用になる機器が、USB Power Delivery、DisplayPort Alt Modeに対応していることを予めご確認ください。
※・データ転送用USB-AポートとUSB-Cポートは映像出力や充電には対応しておりません。
※・USB PD対応充電用USB-Cポートはデータ転送や映像出力には対応しておりません。
※・USB PDによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※・ハブ本体に15Wの給電を要するため、実際の出力は最大85Wとなります。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする