EVSEアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50736247 品番 KEW8601(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

EV普通充電器(EVSE)の動作チェックを簡単にする
試験用アダプタ
測定器との接続で各種試験をスマートに実施!
充電コネクタに接続することでアダプタが自動車を模擬、充電器の動作シミュレーションが可能
測定端子に試験器を接続することで、自動車が接続された状態にて充電器の電気的な試験を簡単に実施可能
オシロスコープ等により、信号解析が可能なCP信号出力端子を搭載

付属品9202(携帯用ケース)/取扱説明書 質量(g)840 適合規格IEC61010-1,IEC61010-2-030CATU250V/ IEC60529(IP40) 定格電圧(V)最大AC250 定格周波数(Hz)50/60 使用温湿度範囲0〜40℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度2000m以下 保存温湿度範囲-10〜50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】172×105×57/【プラグ部】175×60×53 ケーブル長(mm)約250 電源プラグSAEJ1772/ IEC62196-2type1 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書付き
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする