1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737645 品番EA976AJ-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,822
販売価格(税別)
8,020
付属品棚板固定部品4個 エスコ品番EA976AJ-18 材質スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 寸法(mm)1500×460×40 質量(kg)7 耐荷重(kg)100 適合ラックEA976AJ-11/-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする