610x610x40mm [メタルラック用]棚 板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50737715 品番EA976AJ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,697
販売価格(税別)
4,270
用途EA976AJ-29/-35用 付属品棚板固定部品4個 エスコ品番EA976AJ-21 材質スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 寸法(mm)610×610×40 質量(kg)3.55 耐荷重(kg)250
注意
※ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする