エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚専用棚
900x600mm 増段用棚板セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50739772
品番
EA976DX-90C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
エスコ品番
EA976DX-90C
材質
スチール
厚さ(mm)
35
質量(kg)
4.52
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600