ADF&FAX搭載、低ランニングコストを実現する特大容量タンク搭載モデル。
【文字の美しさアップ「新顔料インク」】
新顔料インクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。
【大量印刷も快適な「高速プリント」】
忙しいビジネスシーンに、モノクロ・カラーともに高速プリントで対応。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。
【うれしい「低ランニングコスト」】
1枚あたりのプリント代が大幅ダウン。大量印刷が必要な業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。特大容量タンクでコストを気にせずモノクロ・カラー印刷ができて、独立インクタンクで1色ずつ補充できるのでインクをムダなく使えて経済的です。
【シンプルで使いやすいコンパクトサイズ】
前面から操作できるフロントオペレーションや、清掃しやすいフラットパネル、動作がわかるステータスライトなど日用品としての使い心地にこだわりました。
【高速ファクス&高セキュリティ】
すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。
【便利なネットワークとモバイル連携】
シーンや用途に合わせたネットワークの構築が可能な有線・無線LAN対応に加え、スマホなどと連携して、写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」などのアプリ機能により、便利で多彩なプリントを楽しめます。